HAGER - Placa central conexión UAE blanco polar - 146809

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central conexión UAE blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central para anillo intermedio

  • Uso - UAE/IAE (ISDN)

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

146809

Ref.Sonepar

125267

EAN

4011334177487

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central para anillo intermedio

Uso:

UAE/IAE (ISDN)

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Superficie de inscripción encajable en anillo intermedio

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

51.5 mm

Altura del dispositivo:

51.5 mm

Profundidad del dispositivo:

16.6 mm

Placa central para toma de teléfono/red con salida oblicua de 45° fabricada a partir de termoplástico en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER