HAGER - Placa central EIB para BCU M2/S1 K1 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
75940409
Ref.Sonepar
810602
EAN
4011334050988
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Anchura:
51.3 mm
Altura:
51.3 mm
Profundidad:
24.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


