HAGER - Placa central HOTEL CARD K1 blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central HOTEL CARD K1 blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Tarjeta de hotel

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

16417109

Ref.Sonepar

275277

EAN

4011334268048

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Tarjeta de hotel

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Placa para tarjetero de hotel en color blanco polar y superficie brillante. Esta tapa para tarjetero de hotel de material termoplástico cuenta con unas dimensiones de anchura máxima de 54mm. Además esta pieza se enmarca dentro de la gama K1, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la funcionalidad y la calidad mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER