HAGER - Placa central mando temporizador 15 minutos K1 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
16347109
Ref.Sonepar
875533
EAN
4011334264446
Modelo:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Anchura:
70.5 mm
Altura:
56.1 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


