HAGER - Placa central nostalgia con 3 huecos TV-R-SAT negro - 106421
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Etiqueta imprimible - Sin campo de indicación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106421
Ref.Sonepar
175504
EAN
4011334236252
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
50 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Profundidad del dispositivo:
9.4 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


