HAGER - PLACA CENTRAL PARA ALTAVOZ ARSYS ACERO ESMALTADO - 147404

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PLACA CENTRAL PARA ALTAVOZ ARSYS ACERO ESMALTADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conexión de bus - no

  • Placa blanca - no

  • Color - Acero inox

  • RAL-número (semejante) - 9022

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

147404

Ref.Sonepar

1048874

EAN

8499215399252

Apto para conexión de bus:

no

Placa blanca:

no

Color:

Acero inox

RAL-número (semejante):

9022

Libre de halógenos:

sí

Placa central para altavoz con toma de seis polos, fabricada a partir de termoplástico en color gris claro perlado y superficie de acabado mate. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER