HAGER - Placa central para altavoz B1/B3 DO/B7/S1 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para conexión de bus - no
Placa blanca - no
RAL-número (semejante) - 9010
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14741909
Ref.Sonepar
271836
EAN
4011334222262
Apto para conexión de bus:
no
Placa blanca:
no
RAL-número (semejante):
9010
Libre de halógenos:
sí
Placa central para altavoz con toma de seis polos, fabricada en color blanco puro y superficie de acabado mate/satinado. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


