HAGER - Placa central para regulador rotativo K1 antracita - 11357009

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central para regulador rotativo K1 antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11357009

Ref.Sonepar

97900

EAN

4011334263807

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

71 mm

Altura:

55 mm

Profundidad:

20 mm

Placa central con mando rotativo para regulador rotativo fabricada a partir de lacado en color blanco polar. Este producto posee un eje de 4mm de diámetro. En lo que a su instalación se refiere, el montaje precisa fijación por inserción. Este producto pertenece a una serie de mecanismos denominada Berker K.1, conjunto caracterizado por el uso de un diseño pulido y definido, dominado por las formas angulosas, especialmente pensado para los entornos de corte más clásico.