HAGER - Placa central para regulador rotativo S1 brillo blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central para regulador rotativo S1 brillo blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11378989

Ref.Sonepar

97853

EAN

4011334277132

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

56 mm

Altura:

56 mm

Profundidad:

20 mm

Placa central para regulador rotativo fabricado a partir de duroplástico en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Diseñado para el control de iluminación, este modelo cuenta con un eje de 4mm de diámetro y una instalación caracterizada por precisar de fijación atornillada. Este producto se enmarca dentro de la serie Berker S.1, un conjunto de mecanismos caracterizados por un diseño simple, limpio, atemporal y funcional.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER