HAGER - Placa central para timbre y altavoz MODUL 2 blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central para timbre y altavoz MODUL 2 blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como placa central -

  • Apto para botón regulable - no

  • Apto para contacto de tracción - no

  • Apto para conexión de bus - no

  • Apto para central de llamadas de enfermería - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

147409

Ref.Sonepar

312961

EAN

4011334195078

Apto como placa central:

Apto para botón regulable:

no

Apto para contacto de tracción:

no

Apto para conexión de bus:

no

Apto para central de llamadas de enfermería:

no

Apto para distribución de radio:

no

Apto para conmutador de selector de programas:

no

Placa blanca:

no

RAL-número (semejante):

9010

Libre de halógenos:

Placa central para timbre y altavoz con toma de seis polos, fabricada en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER