HAGER - Placa central persiana portarótulos 2 módulos S1 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Toma modular
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11818982
Ref.Sonepar
287042
EAN
4011334279099
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Toma modular
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
1013
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Número de módulos (sistema modular):
2
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
55 mm
Profundidad del dispositivo:
14 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


