HAGER - Placa central persiana protección blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central persiana protección blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Toma modular

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11701909

Ref.Sonepar

698613

EAN

4011334255840

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Toma modular

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Profundidad del dispositivo:

9 mm

Placa central para protección de suciedad con portaetiquetas doble, fabricada a partir de termoplástico en color blanco polar y superficie de acabado mate. La altura de dicho portaetiquetas está diseñada de acuerdo a la cinta P-touch de 6mm. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker S.1, B.3, B.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER