HAGER - Placa central toma TAE K1 blanco polar - 10357009

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central toma TAE K1 blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - TAE

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10357009

Ref.Sonepar

275873

EAN

4011334267430

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

TAE

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK05

Ancho del dispositivo:

70.5 mm

Altura del dispositivo:

55.5 mm

Profundidad del dispositivo:

6 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Tapa toma TAE K1, K5 de material termoplástico en color blanco polar y superficie mate. Este producto sin anillo de soporte para aplicaciones KNX, actúa como interfaz de datos USB empotrada. Además, junto a esta tapa para fijación atornillada, la marca ofrece una variedad de productos que se caracterizan por la calidad y la funcionalidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal.