HAGER - Placa central toma TAE S1 brillo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - TAE
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10338912
Ref.Sonepar
287029
EAN
4011334277064
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
TAE
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
1013
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
55.5 mm
Altura del dispositivo:
55.5 mm
Profundidad del dispositivo:
12 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


