HAGER - Placa central tornillo K5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Salida de cable
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10057004
Ref.Sonepar
491779
EAN
4011334275961
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Salida de cable
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9022
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
55.5 mm
Profundidad del dispositivo:
18 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


