HAGER - Placa central tornillo S1 brillo-BP - 10198989

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa central tornillo S1 brillo-BP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10198989

Ref.Sonepar

97846

EAN

4011334276999

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Profundidad del dispositivo:

20 mm

Placa central fabricada en termoplástico de color blanco polar y acabado brillante. En lo que respecta a la conectividad, este producto cuenta con una salida abajo y es necesaria la fijación atornillada. Esta placa se enmarca dentro de la serie Berker S.1, B.3, B.7, un abanico de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y el diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER