HAGER - Placa cobertura para 2 armarios Quadroplus 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 600 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN943E
Ref.Sonepar
149590
EAN
3250610190623
Modelo:
Cobertura
Anchura:
600 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Placa de cobertura entre dos armarios quadroPlus de 600mm de profundidad. Así, esta placa fabricada en material plástico de color blanco se enmarca dentro de la gama Quadroplus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


