HAGER - Placa cobertura para 2 armarios Quadroplus 800mm - FN944E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 800 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 800 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN944E
Ref.Sonepar
492107
EAN
3250610190630
Modelo:
Cobertura
Anchura:
800 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Placa de cobertura entre dos armarios quadroPlus de 800mm de profundidad. Así, esta placa fabricada en material plástico de color blanco se enmarca dentro de la gama Quadroplus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


