HAGER - Placa con pulsador para temporizador B1/B7 aluminio - 16741404

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa con pulsador para temporizador B1/B7 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor temporal

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16741404

Ref.Sonepar

491865

EAN

4011334256595

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor temporal

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55.5 mm

Altura:

55.5 mm

Profundidad:

14.5 mm

Placa con pulsador para temporizador fabricada a partir de termoplástico en color aluminio. Se presenta con un eje de unas dimensiones de 4mm de diámetro. En lo que respecta a su instalación, el montaje precisa de fijación de conectores. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker S.1, B.3, B.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER