HAGER - Placa con pulsador para temporizador S1 brillo blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa con pulsador para temporizador S1 brillo blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor temporal

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16748989

Ref.Sonepar

491866

EAN

4011334278214

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor temporal

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55.5 mm

Altura:

55.5 mm

Profundidad:

15 mm

Placa con pulsador para temporizador fabricada a partir de termoplástico en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Cuenta con una cámara de lente clara y, entre sus dimensiones, un eje de 4mm de diámetro. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación de conectores. Este producto se enmarca dentro de la serie Berker S.1, un conjunto de mecanismos caracterizados por un diseño simple, limpio, atemporal y funcional.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER