HAGER - Placa de cobertura dos Quadroplus 400mm profundidad - FN942E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 400 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN942E
Ref.Sonepar
492106
EAN
3250610190616
Modelo:
Cobertura
Anchura:
400 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Placa de cobertura dos Quadroplus fabricada a partir de plástico en color blanco, con unas dimensiones de 400mm de profundidad, 23mm de alto y 400mm de ancho. Este producto se establece dentro de una gama de armarios denominada Quadro Plus, caracterizada por su flexibilidad de cara al ensamblaje y la asociación, cualidad que permite elaborar cuadros de distribución a medida, donde la intensidad en cabecera alcanza valores de 4000A y la necesidad de capacidad es una prioridad. Los miembros de esta serie son idóneos para las instalaciones en locales terciarios y de industria.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


