HAGER - PLACA DE ENTRADA DE CABLES ESTANCA SIN PRECORTES P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Recto
Anchura - 235 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FZ404
Ref.Sonepar
1063980
EAN
3250612764044
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Recto
Anchura:
235 mm
Altura:
15 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


