HAGER - Placa entrada cables rectangular VEGA-D - FD00P1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 460 mm
Altura - 20 mm
Grosor - 20 mm
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00P1
Ref.Sonepar
145581
EAN
3250617860451
Anchura:
460 mm
Altura:
20 mm
Grosor:
20 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
46
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
2...40 mm
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
12...40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


