HAGER - Placa entrada cables VEGA-D con precorte circular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 460 mm
Altura - 20 mm
Grosor - 20 mm
Material - Plástico
Pre impresión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00P3
Ref.Sonepar
145583
EAN
3250617860475
Anchura:
460 mm
Altura:
20 mm
Grosor:
20 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
26
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
12...25 mm
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
12...20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


