HAGER - Placa entrada cables VEGA-D IP41 - FD00P2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 460 mm
Altura - 25 mm
Grosor - 25 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00P2
Ref.Sonepar
145582
EAN
3250617860468
Anchura:
460 mm
Altura:
25 mm
Grosor:
25 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
46
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
2...30 mm
Placa de entrada de cables con unas dimensiones de 25x460x113mm, fabricado en material plástico de color blanco. Así, esta placa cuenta con el grado de protección IP41 y se enmarca dentro de la gama Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


