HAGER - Placa inferior abierta,q.evo,900x600 - FN9060CEW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - no
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 900 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN9060CEW
Ref.Sonepar
1211543
EAN
3250610013793
Adecuado para cubiertas de tejado:
no
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


