HAGER - PLACA INFERIOR CIEGA PARA ARMARIO FK 1000X400/500M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Recto
Anchura - 1000 mm
Altura - 0 mm
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FK240
Ref.Sonepar
1063780
EAN
3250612511112
Tipo:
Recto
Anchura:
1000 mm
Altura:
0 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Placa inferior ciega para armarios serie FK de ancho y profundo de 1000x400/500mm. Así, la placa fabricada en material plástico con cubrebornes se enmarca dentro de la serie FK, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


