HAGER - Placa inferior pasacables para armario FK 600x400/500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Recto
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FK270
Ref.Sonepar
608987
EAN
3250612511129
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Recto
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


