HAGER - Placa monoblocregulador+marco S1/B1/B3/B7 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Atenuador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11309909
Ref.Sonepar
942383
EAN
4011334232483
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Atenuador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
80.4 mm
Altura:
80.3 mm
Profundidad:
11.6 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


