HAGER - Placa monoblocregulador+marco S1 brillo blanco polar - 11308989
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Tipo de superficie - Brillante
Antibacteriano - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11308989
Ref.Sonepar
942382
EAN
4011334277118
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Anchura:
80.4 mm
Altura:
80.3 mm
Profundidad:
11.6 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


