HAGER - Placa mont. aisl., OrionPlus FL117A/216B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 585 mm
Anchura - 345 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL426A
Ref.Sonepar
1258350
EAN
3250610671658
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
585 mm
Anchura:
345 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


