HAGER - PLACA MONT.PLENA, 450X1800 MM, Q4/5PLUS - FN726E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN726E
Ref.Sonepar
1140769
EAN
3250610190876
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


