HAGER - PLACA MONTAJE 1500X500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1500 mm
Anchura - 540 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM487
Ref.Sonepar
1010984
EAN
3250612634873
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1500 mm
Anchura:
540 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega con unas dimensiones de 1500x500mm, para armarios quadro5 de 400mm de profundidad. Así, esta placa fabricada en acero cincado se enmarca dentro de la serie Quadro, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


