HAGER - Placa montaje 1500x750

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa montaje 1500x750

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1500 mm

  • Anchura - 734 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FM497

Ref.Sonepar

183944

EAN

3250612634972

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1500 mm

Anchura:

734 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje ciega con unas dimensiones de 1500x750mm para armarios quadro5 de 400mm de profundidad. Así, esta placa fabricada en acero cincado se enmarca dentro de la serie Quadro, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER