HAGER - PLACA MONTAJE 150X750 - FM492
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 150 mm
Anchura - 740 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FM492
Ref.Sonepar
1137125
EAN
3250612634927
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
150 mm
Anchura:
740 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega con unas dimensiones de 150x750mm para armarios quadro4/5/Plus y fabricado en acero cincado. Así, esta placa fabricada en acero cincado se enmarca dentro de la serie Quadro, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


