HAGER - Placa montaje 1800x500 - FM489

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa montaje 1800x500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1775 mm

  • Anchura - 534 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

173 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FM489

Ref.Sonepar

622588

EAN

3250612634897

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1775 mm

Anchura:

534 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje ciega con unas dimensiones de 1800x500mm, para armarios quadro5 de 400mm de profundidad. Así, esta placa fabricada en acero cincado se enmarca dentro de la serie Quadro, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER