HAGER - Placa montaje 300x750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 740 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FM494
Ref.Sonepar
208096
EAN
3250612634941
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
740 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


