HAGER - Placa montaje 450x750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 740 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FM495
Ref.Sonepar
705887
EAN
3250612634958
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
740 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


