HAGER - PLACA MONTAJE 600x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM486
Ref.Sonepar
239876
EAN
3250612634866
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


