HAGER - Placa montaje ciega aislante 1150x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1035 mm
Anchura - 495 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL552E
Ref.Sonepar
849949
EAN
3250610673027
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1035 mm
Anchura:
495 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


