HAGER - Placa montaje ciega aislante 1150x800 - FL562E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Placa montaje ciega aislante 1150x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1035 mm

  • Anchura - 745 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

126 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FL562E

Ref.Sonepar

706811

EAN

3250610673058

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1035 mm

Anchura:

745 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armarios OrionPlus FL307B. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 1150x600mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.