HAGER - Placa montaje ciega aislante 300x250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 235 mm
Anchura - 195 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL422A
Ref.Sonepar
111563
EAN
3250610671610
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
235 mm
Anchura:
195 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


