HAGER - Placa montaje ciega aislante 350x300 - FL423A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 285 mm
Anchura - 245 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL423A
Ref.Sonepar
139063
EAN
3250610671627
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
285 mm
Anchura:
245 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje aislante para armarios OrionPlus FL104A, FL105A, FL204B. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 350x300mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


