HAGER - Placa montaje ciega aislante 650x500 - FL427A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 585 mm
Anchura - 445 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL427A
Ref.Sonepar
60515
EAN
3250610671665
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
585 mm
Anchura:
445 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


