HAGER - Placa montaje ciega aislante 800x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 735 mm
Anchura - 545 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL429A
Ref.Sonepar
60516
EAN
3250610671689
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
735 mm
Anchura:
545 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


