HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 250x200 FL401A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 230 mm
Anchura - 143 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL401A
Ref.Sonepar
676224
EAN
3250610674505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
230 mm
Anchura:
143 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


