HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 300x250 FL402A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 280 mm
Anchura - 193 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL402A
Ref.Sonepar
192363
EAN
3250610671375
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
280 mm
Anchura:
193 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL102A, fabricada en acero. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 300x250mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


