HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 350x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 330 mm
Anchura - 243 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL404A
Ref.Sonepar
273227
EAN
3250610671399
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
330 mm
Anchura:
243 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


