HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 400x300 - FL405A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 380 mm
Anchura - 243 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL405A
Ref.Sonepar
672790
EAN
3250610671405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
380 mm
Anchura:
243 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL106A, FL107A, fabricada en acero. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 400x300mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


