HAGER - Placa montaje ciega ORION PLUS 650x400 - FL412A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 630 mm
Anchura - 343 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL412A
Ref.Sonepar
670570
EAN
3250610671474
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
630 mm
Anchura:
343 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para armarios OrionPlus FL117A, FL216B, fabricada en acero. Así, esta placa cuenta con unas dimensiones de 650x400mm y se enmarca dentro de la gama marca Orion Plus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


